🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Panduit - HD Flex Breakout Cassette; 1 MPO to 4 Du - FHC3ZO-08-10BN

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de fibre - multimode 50/125

  • classe de fibre - OM4

  • finition APC - Non

  • avec nombre de coupleurs/adaptateurs - 4

  • avec plaque frontale - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983138340

Réf. Sonepar

00156313834

Réf. Fournisseur

FHC3ZO-08-10BN

Marque

Panduit

type de fibre:

multimode 50/125

classe de fibre:

OM4

finition APC:

Non

avec nombre de coupleurs/adaptateurs:

4

avec plaque frontale:

Non

avec boîtier:

Oui

avec pigtails:

Non

type de connecteur externe:

LC-Duplex

type de connecteur interne:

MT/MPO

hauteur:

251.46 mm

largeur:

241.3 mm

HD Flex Breakout Cassette; 1 MPO to 4 Du

Les Atouts de l'article:

CASSETTE DE DERIVATION HD FLEX, LC 1 MPO VERS 4 DUPLEX (PARALLELE A OPTIQUE DUPLEX), FIBRE OM4 ET PERTE OPTIMISEE, POLARITE METHODE B.

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit