🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Panduit - HD Flex Breakout Cassette; 8-fiber, OM5, - FHC3WO-08-10B

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de fibre - multimode 50/125

  • classe de fibre - OM5

  • finition APC - Non

  • couleur - noir

  • avec nombre de coupleurs/adaptateurs - 4

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056826007

Réf. Sonepar

00156682600

Réf. Fournisseur

FHC3WO-08-10B

Marque

Panduit

type de fibre:

multimode 50/125

classe de fibre:

OM5

finition APC:

Non

couleur:

noir

avec nombre de coupleurs/adaptateurs:

4

avec plaque frontale:

Oui

avec boîtier:

Oui

avec pigtails:

Non

hauteur:

12 mm

largeur:

55 mm

profondeur:

184 mm

HD Flex Breakout Cassette; 8-fiber, OM5,

Les Atouts de l'article:

La cassette de dérivation 4-en-1 HD Flex™ est une cassette OM5 MPO vers LC qui prend en charge 8 fibres au total. Ce produit offre une perte d'insertion optimisée et utilise la polarité de méthode B. La cassette à 6 ports dispose d'un capot noir avec un connecteur MPO gris anthracite et de 4 adaptateurs duplex LC de coloris citron vert avec des obturations intégrales pour empêcher toute contamination.

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit