Panduit - HD Flex Cassette; 1 MPO to 6 duplex LC; - FHCXO-12-10AS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs - 6
type de fibre - multimode 50/125
classe de fibre - OM3
finition APC - Non
couleur - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983133970
Réf. Sonepar
00156313397
Réf. Fournisseur
FHCXO-12-10AS
Marque
Panduit
adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs:
6
type de fibre:
multimode 50/125
classe de fibre:
OM3
finition APC:
Non
couleur:
autre
avec nombre de coupleurs/adaptateurs:
6
avec plaque frontale:
Non
avec boîtier:
Oui
avec pigtails:
Non
type de connecteur externe:
LC-Duplex
type de connecteur interne:
MT/MPO
numéro RAL:
9005
mode de pose:
autre
nombre d'unités en hauteur (HE):
1
hauteur:
251.46 mm
largeur:
241.3 mm
profondeur:
183.3 mm
Les Atouts de l'article:
La cassette HD Flex™ est une cassette OM3, MPO-LC et prend en charge 12 fibres au total. Elle dispose d'une perte d'insertion standard et utilise la polarité de méthode standard A. La cassette dispose d'un capot noir avec un connecteur MPO noir et de 6 adaptateurs duplex LC de coloris bleu aqua avec des obturations intégrales pour empêcher toute contamination.
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


