Panduit - HD Flex Cassette; 1 MPO to 6 duplex LC; - FHCZA-12-10AS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs - 6
type de fibre - multimode 50/125
classe de fibre - OM4
finition APC - Non
couleur - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983136049
Réf. Sonepar
00156313604
Réf. Fournisseur
FHCZA-12-10AS
Marque
Panduit
adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs:
6
type de fibre:
multimode 50/125
classe de fibre:
OM4
finition APC:
Non
couleur:
autre
avec nombre de coupleurs/adaptateurs:
6
avec plaque frontale:
Non
avec boîtier:
Oui
avec pigtails:
Non
type de connecteur externe:
LC-Duplex
type de connecteur interne:
MT/MPO
mode de pose:
autre
hauteur:
251.46 mm
largeur:
241.3 mm
Les Atouts de l'article:
La cassette HD Flex™ est une cassette OM4, MPO-LC et prend en charge 12 fibres au total. Elle dispose d'une perte d'insertion Ultra et utilise la polarité de méthode A. La cassette dispose d'un capot noir avec un connecteur MPO noir et de 6 adaptateurs duplex LC de coloris bleu aqua avec des obturations intégrales pour empêcher toute contamination.

Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


