Panduit - HD Flex Cassette; 1 MPO to 6 duplex LC; - FHC9N-12-10AS

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs - 6

  • type de fibre - monomode

  • classe de fibre - OS2

  • finition APC - Oui

  • couleur - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983136148

Réf. Sonepar

00156313614

Réf. Fournisseur

FHC9N-12-10AS

Marque

Panduit

adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs:

6

type de fibre:

monomode

classe de fibre:

OS2

finition APC:

Oui

couleur:

autre

avec nombre de coupleurs/adaptateurs:

6

avec plaque frontale:

Non

avec boîtier:

Oui

avec pigtails:

Non

type de connecteur externe:

LC-Duplex

type de connecteur interne:

MT/MPO

numéro RAL:

9.005

mode de pose:

autre

nombre d'unités en hauteur (HE):

1

hauteur:

251.46 mm

largeur:

241.3 mm

profondeur:

183.3 mm

Cassette HDFlex OS2-MPO-6 LC- Cablage Droit

Les Atouts de l'article:

La cassette HD Flex™ est une cassette OS2, MPO-LC et prend en charge 12 fibres au total. Elle dispose d'une perte d'insertion standard et utilise la polarité de méthode standard A. La cassette dispose d'un capot noir avec un connecteur MPO noir et de 6 adaptateurs duplex LC de coloris bleu aqua avec des obturations intégrales pour empêcher toute contamination.

Panduit

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit