Panduit - HD Flex Cassette; 1 MPO to 6 duplex LC; - FHC9N-12-10AF

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs - 6
type de fibre - monomode
classe de fibre - OS2
finition APC - Oui
couleur - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983136315
Réf. Sonepar
00156313631
Réf. Fournisseur
FHC9N-12-10AF
Marque
Panduit
adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs:
6
type de fibre:
monomode
classe de fibre:
OS2
finition APC:
Oui
couleur:
autre
avec nombre de coupleurs/adaptateurs:
6
avec plaque frontale:
Non
avec boîtier:
Oui
avec pigtails:
Non
type de connecteur externe:
LC-Duplex
type de connecteur interne:
MT/MPO
numéro RAL:
9.005
mode de pose:
autre
hauteur:
251.46 mm
largeur:
241.3 mm
Les Atouts de l'article:
La cassette HD Flex™ est une cassette OS2, MPO-LC et prend en charge 12 fibres au total. Elle dispose d'une perte d'insertion standard et utilise la polarité de méthode modifiée A avec des paires inversées. La cassette dispose d'un capot noir avec un connecteur MPO noir et de 6 adaptateurs duplex LC de coloris bleu aqua avec des obturations intégrales pour empêcher toute contamination.

Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


