Panduit - HD Flex Cassette; 1 MPO to 6 duplex LC; - FHCXA-12-10U

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de fibre - multimode 50/125
classe de fibre - OM3
finition APC - Non
avec nombre de coupleurs/adaptateurs - 6
avec plaque frontale - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0613056567221
Réf. Sonepar
00156656722
Réf. Fournisseur
FHCXA-12-10U
Marque
Panduit
type de fibre:
multimode 50/125
classe de fibre:
OM3
finition APC:
Non
avec nombre de coupleurs/adaptateurs:
6
avec plaque frontale:
Non
avec boîtier:
Oui
avec pigtails:
Non
hauteur:
251.46 mm
largeur:
241.3 mm
Les Atouts de l'article:
CASSETTE HD FLEX, 1 MPO VERS 6 DUPLEX LC, FIBRE OM3 ET PERTE ULTRA-FAIBLE, TYPE UNIVERSEL

Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


