Panduit - HD Flex Cassette, 1 MPO to 6 duplex LC; - FHCSA-12-10U

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs - 6
type de fibre - multimode 50/125
classe de fibre - OM4
finition APC - Non
couleur - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0613056567245
Réf. Sonepar
00156656724
Réf. Fournisseur
FHCSA-12-10U
Marque
Panduit
adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs:
6
type de fibre:
multimode 50/125
classe de fibre:
OM4
finition APC:
Non
couleur:
autre
avec nombre de coupleurs/adaptateurs:
6
avec plaque frontale:
Non
avec boîtier:
Oui
avec pigtails:
Non
type de connecteur externe:
LC-Duplex
type de connecteur interne:
MT/MPO
hauteur:
254 mm
largeur:
231.65 mm
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de l'article:
La cassette Signature Core™ HD Flex est une cassette OM4+MPO-LC et prend en charge 12 fibres au total. Elle dispose d'une perte d'insertion ultra et utilise la polarité universelle. La cassette dispose d'un capot noir avec un connecteur MPO noir et de 6 adaptateurs duplex LC de coloris bleu aqua avec des obturations intégrales pour empêcher toute contamination.
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


