Non retournable

Panduit - HD Flex Cassette; 1 MPO to 6 duplex LC/A - FHC9N-12-LAAF

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs - 6

  • type de fibre - monomode

  • classe de fibre - OS2

  • finition APC - Oui

  • couleur - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056735248

Réf. Sonepar

00156673524

Réf. Fournisseur

FHC9N-12-LAAF

Marque

Panduit

adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs:

6

type de fibre:

monomode

classe de fibre:

OS2

finition APC:

Oui

couleur:

autre

avec nombre de coupleurs/adaptateurs:

6

avec plaque frontale:

Non

avec boîtier:

Oui

avec pigtails:

Non

type de connecteur externe:

LC-Duplex

type de connecteur interne:

MT/MPO

mode de pose:

autre

hauteur:

251.46 mm

largeur:

241.3 mm

pays de fabrication:

COSTA RICA

HD Flex Cassette; 1 MPO to 6 duplex LC/A

Les Atouts de l'article:

La cassette HD Flex™ est une cassette OS2 MPO vers LC/APC et prend en charge 12 fibres au total. Elle dispose d'une perte d'insertion standard et utilise la polarité de méthode modifiée A avec des paires inversées.

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit