Non retournable

Panduit - HD Flex Cassette; 1 MPO to 6 duplex SC; - FHCXN-12-03U

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs - 6

  • type de fibre - multimode 50/125

  • classe de fibre - OM3

  • finition APC - Non

  • couleur - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056700864

Réf. Sonepar

00156670086

Réf. Fournisseur

FHCXN-12-03U

Marque

Panduit

adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs:

6

type de fibre:

multimode 50/125

classe de fibre:

OM3

finition APC:

Non

couleur:

autre

avec nombre de coupleurs/adaptateurs:

6

avec plaque frontale:

Non

avec boîtier:

Oui

avec pigtails:

Non

type de connecteur externe:

SC duplex

type de connecteur interne:

MT/MPO

mode de pose:

autre

hauteur:

251.46 mm

largeur:

241.3 mm

pays de fabrication:

COSTA RICA

HD Flex Cassette; 1 MPO to 6 duplex SC;

Les Atouts de l'article:

CASSETTE HD FLEX, 1 MPO VERS 6 DUPLEX SC, FIBRE OM3 ET PERTE STANDARD, TYPE UNIVERSEL

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit