Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Panduit - HD Flex Cassette; 1 MPO to 6 duplex SC; - FHC9N-12-03AF

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs - 6

  • type de fibre - monomode

  • classe de fibre - OS2

  • finition APC - Non

  • couleur - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056700871

Réf. Sonepar

00156670087

Réf. Fournisseur

FHC9N-12-03AF

Marque

Panduit

adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs:

6

type de fibre:

monomode

classe de fibre:

OS2

finition APC:

Non

couleur:

autre

avec nombre de coupleurs/adaptateurs:

6

avec plaque frontale:

Non

avec boîtier:

Oui

avec pigtails:

Non

type de connecteur externe:

SC duplex

type de connecteur interne:

MT/MPO

mode de pose:

autre

hauteur:

251.46 mm

largeur:

241.3 mm

HD Flex Cassette; 1 MPO to 6 duplex SC;

Les Atouts de l'article:

CASSETTE HD FLEX, 1 MPO VERS 6 DUPLEX SC, FIBRE OS2 ET PERTE STANDARD, METHODE A MODIFIEE - PAIRE INVERSEE

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit