Panduit - HD Flex Cassette; 1 MPO to 6 duplex SC; - FHC9N-12-03U

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs - 6
type de fibre - monomode
classe de fibre - OS2
finition APC - Non
couleur - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0613056700895
Réf. Sonepar
00156670089
Réf. Fournisseur
FHC9N-12-03U
Marque
Panduit
adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs:
6
type de fibre:
monomode
classe de fibre:
OS2
finition APC:
Non
couleur:
autre
avec nombre de coupleurs/adaptateurs:
6
avec plaque frontale:
Non
avec boîtier:
Oui
avec pigtails:
Non
type de connecteur externe:
SC duplex
type de connecteur interne:
MT/MPO
mode de pose:
autre
hauteur:
251.46 mm
largeur:
241.3 mm
pays de fabrication:
COSTA RICA
Les Atouts de l'article:
CASSETTE HD FLEX, 1 MPO VERS 6 DUPLEX SC, FIBRE OS2 ET PERTE STANDARD, TYPE UNIVERSEL
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


