Panduit - HD Flex Cassette, 12-fiber, OM5, Optimiz - FHCWO-12-10AS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de fibre - multimode 50/125
classe de fibre - OM5
finition APC - Non
couleur - noir
avec nombre de coupleurs/adaptateurs - 6
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0613056825956
Réf. Sonepar
00156682595
Réf. Fournisseur
FHCWO-12-10AS
Marque
Panduit
type de fibre:
multimode 50/125
classe de fibre:
OM5
finition APC:
Non
couleur:
noir
avec nombre de coupleurs/adaptateurs:
6
avec plaque frontale:
Oui
avec boîtier:
Oui
avec pigtails:
Non
hauteur:
11.7 mm
largeur:
88 mm
profondeur:
177.4 mm
pays de fabrication:
ROUMANIE
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


