Non retournable

Panduit - HD Flex Cassette; 2 MPO to 12 duplex LC; - FHCXO-24-10U

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs - 12

  • type de fibre - multimode 50/125

  • classe de fibre - OM3

  • finition APC - Non

  • couleur - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056567252

Réf. Sonepar

00156656725

Réf. Fournisseur

FHCXO-24-10U

Marque

Panduit

adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs:

12

type de fibre:

multimode 50/125

classe de fibre:

OM3

finition APC:

Non

couleur:

autre

avec nombre de coupleurs/adaptateurs:

12

avec plaque frontale:

Non

avec boîtier:

Oui

avec pigtails:

Non

type de connecteur externe:

LC-Duplex

type de connecteur interne:

MT/MPO

hauteur:

251.46 mm

largeur:

241.3 mm

pays de fabrication:

ROUMANIE

HD Flex Cassette; 2 MPO to 12 duplex LC;

Les Atouts de l'article:

La cassette HD Flex™ est une cassette OM3, MPO-LC et prend en charge 24 fibres au total. Elle dispose d'une perte d'insertion standard et utilise la polarité universelle. La cassette dispose d'un capot noir avec un connecteur MPO noir et de 6 adaptateurs duplex LC de coloris bleu aqua avec des obturations intégrales pour empêcher toute contamination.

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit