Panduit - HD Flex Cassette; 2 MPO to 12 duplex LC; - FHCZA-24-10U

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - HD Flex Cassette; 2 MPO to 12 duplex LC;

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de fibre - multimode 50/125

  • classe de fibre - OM4

  • finition APC - Non

  • avec nombre de coupleurs/adaptateurs - 12

  • avec plaque frontale - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056567306

Réf. Sonepar

00156656730

Réf. Fournisseur

FHCZA-24-10U

Marque

Panduit

type de fibre:

multimode 50/125

classe de fibre:

OM4

finition APC:

Non

avec nombre de coupleurs/adaptateurs:

12

avec plaque frontale:

Non

avec boîtier:

Oui

avec pigtails:

Non

hauteur:

251.46 mm

largeur:

241.3 mm

HD Flex Cassette; 2 MPO to 12 duplex LC;

Les Atouts de l'article:

CASSETTE HD FLEX, 2 MPO VERS 12 DUPLEX LC, FIBRE OM4 ET PERTE ULTRA-FAIBLE, TYPE UNIVERSEL

Panduit

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit