Panduit - HD Flex Cassette, 24-fiber, OM5, Optimiz - FHCWO-24-10AS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de fibre - multimode 50/125
classe de fibre - OM5
finition APC - Non
couleur - noir
avec nombre de coupleurs/adaptateurs - 12
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0613056825840
Réf. Sonepar
00156682584
Réf. Fournisseur
FHCWO-24-10AS
Marque
Panduit
type de fibre:
multimode 50/125
classe de fibre:
OM5
finition APC:
Non
couleur:
noir
avec nombre de coupleurs/adaptateurs:
12
avec plaque frontale:
Oui
avec boîtier:
Oui
avec pigtails:
Non
hauteur:
11.7 mm
largeur:
190.4 mm
profondeur:
184 mm
pays de fabrication:
ROUMANIE
Les Atouts de l'article:
La cassette HD Flex™ est une cassette OM5, 2 MPO-LC et prend en charge 24 fibres au total. Elle dispose d'une perte d'insertion optimisée et utilise la polarité de méthode standard A. La cassette dispose d'un capot noir avec deux connecteurs MPO noirs et de 12 adaptateurs duplex LC de coloris citron vert avec des obturations intégrales pour empêcher toute contamination.
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


