Panduit - HD Flex Cassette, 24-fiber, OM5, Optimiz - FHCWO-24-10U

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de fibre - multimode 50/125
classe de fibre - OM5
finition APC - Non
couleur - noir
avec nombre de coupleurs/adaptateurs - 12
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0613056826076
Réf. Sonepar
00156682607
Réf. Fournisseur
FHCWO-24-10U
Marque
Panduit
type de fibre:
multimode 50/125
classe de fibre:
OM5
finition APC:
Non
couleur:
noir
avec nombre de coupleurs/adaptateurs:
12
avec plaque frontale:
Oui
avec boîtier:
Oui
avec pigtails:
Non
hauteur:
11.7 mm
largeur:
190.4 mm
profondeur:
184 mm
Les Atouts de l'article:
La cassette HD Flex™ est une cassette OM5, 2 MPO-LC et prend en charge 24 fibres au total. Elle dispose d'une perte d'insertion optimisée et utilise la polarité universelle. La cassette dispose d'un capot noir avec deux connecteurs MPO noirs et de 12 adaptateurs duplex LC de coloris citron vert avec des obturations intégrales pour empêcher toute contamination.

Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


