Panduit - HD Flex Cassette, 8-fiber, OM5, Optimize - FHC3WO-08H-10B

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de fibre - multimode 50/125
classe de fibre - OM5
finition APC - Non
couleur - noir
avec nombre de coupleurs/adaptateurs - 4
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0613056826021
Réf. Sonepar
00156682602
Réf. Fournisseur
FHC3WO-08H-10B
Marque
Panduit
type de fibre:
multimode 50/125
classe de fibre:
OM5
finition APC:
Non
couleur:
noir
avec nombre de coupleurs/adaptateurs:
4
avec plaque frontale:
Oui
avec boîtier:
Oui
avec pigtails:
Non
hauteur:
12 mm
largeur:
55 mm
profondeur:
184 mm
pays de fabrication:
COSTA RICA
Les Atouts de l'article:
La cassette de dérivation 4-en-1 HD Flex™ est une cassette OM5 MPO vers LC qui prend en charge 8 fibres au total. Ce produit offre une perte d'insertion optimisée et utilise la polarité de méthode B. La cassette à 4 ports dispose d'un capot noir avec un connecteur MPO gris anthracite et de 4 adaptateurs duplex LC de coloris citron vert avec des obturations intégrales pour empêcher toute contamination.
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


