Non retournable

Panduit - HD Flex Cassette OM5 2 MPO/12 Dup LC Ult - FHCWA-24-10U

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de fibre - multimode 50/125

  • classe de fibre - OM5

  • finition APC - Non

  • couleur - noir

  • avec nombre de coupleurs/adaptateurs - 12

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056839908

Réf. Sonepar

00156683990

Réf. Fournisseur

FHCWA-24-10U

Marque

Panduit

type de fibre:

multimode 50/125

classe de fibre:

OM5

finition APC:

Non

couleur:

noir

avec nombre de coupleurs/adaptateurs:

12

avec plaque frontale:

Oui

avec boîtier:

Oui

avec pigtails:

Non

hauteur:

11.7 mm

largeur:

190.4 mm

profondeur:

184 mm

pays de fabrication:

COSTA RICA

HD Flex Cassette OM5 2 MPO/12 Dup LC Ult

Les Atouts de l'article:

La cassette HD Flex™ est une cassette OM5, 2 MPO-LC et prend en charge 24 fibres au total. Elle présente une perte d'insertion ultra-faible et utilise la polarité universelle. La cassette dispose d'un capot noir avec deux connecteurs MPO noirs et de 12 adaptateurs duplex LC de coloris citron vert avec des obturations intégrales pour empêcher toute contamination.

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit