Panduit - HD Flex Enclosure Trunk Slack Plate - 4R - FLEX-PLATE4U

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - acier
largeur - 446.8 mm
hauteur - 147.7 mm
profondeur - 225.5...225.5 mm
couleur - noir
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983980895
Réf. Sonepar
00156398089
Réf. Fournisseur
FLEX-PLATE4U
Marque
Panduit
matériau:
acier
largeur:
446.8 mm
hauteur:
147.7 mm
profondeur:
225.5...225.5 mm
couleur:
noir
finition de la surface:
revêtement par poudre
numéro RAL:
9.005
pays de fabrication:
CHINE
HD Flex Enclosure Trunk Slack Plate - 4R
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


