Panduit - HD Flex Enclosure Trunk Slack Plate with - FLEX-PLATE2UR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - entrée de câble fibre optique
matériau - métal
nombre d'unités en hauteur (HE) - 2
largeur - 446.8 mm
montage 482,6 mm (19 pouces) - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0613056573895
Réf. Sonepar
00156657389
Réf. Fournisseur
FLEX-PLATE2UR
Marque
Panduit
modèle:
entrée de câble fibre optique
matériau:
métal
nombre d'unités en hauteur (HE):
2
largeur:
446.8 mm
montage 482,6 mm (19 pouces):
Oui
pays de fabrication:
ETATS-UNIS D'AMERIQUE
Les Atouts de l'article:
Plaque de mou pour coffre de boîtier HD Flex avec couvercle arrière, 2 U, coloris noir
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


