Panduit - HD Flex Front Access Cassette, 4-to-1 Co - FHCF9O-08-10U2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de fibre - monomode
finition APC - Oui
couleur - noir
avec plaque frontale - Oui
avec boîtier - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0613056893061
Réf. Sonepar
00156689306
Réf. Fournisseur
FHCF9O-08-10U2
Marque
Panduit
type de fibre:
monomode
finition APC:
Oui
couleur:
noir
avec plaque frontale:
Oui
avec boîtier:
Oui
avec pigtails:
Non
type de connecteur externe:
MT/MPO
type de connecteur interne:
LC-Duplex
hauteur:
11.68 mm
largeur:
87.97 mm
profondeur:
177.3 mm
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


