Panduit - HD Flex LC FAP Cassette; 12-port Duplex - FHS9N-24-10N

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de fibre - monomode
classe de fibre - OS2
finition APC - Oui
couleur - noir
avec boîtier - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0613056886384
Réf. Sonepar
00156688638
Réf. Fournisseur
FHS9N-24-10N
Marque
Panduit
type de fibre:
monomode
classe de fibre:
OS2
finition APC:
Oui
couleur:
noir
avec boîtier:
Oui
avec pigtails:
Non
mode de pose:
autre
pays de fabrication:
COSTA RICA
HD Flex LC FAP Cassette; 12-port Duplex
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


