Panduit - HD Flex LC Splice Cassette Preloaded wit - FHSZA-12-10R

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de fibre - multimode 50/125
classe de fibre - OM4
finition APC - Non
avec nombre de coupleurs/adaptateurs - 6
avec plaque frontale - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983039951
Réf. Sonepar
00156304062
Réf. Fournisseur
FHSZA-12-10R
Marque
Panduit
type de fibre:
multimode 50/125
classe de fibre:
OM4
finition APC:
Non
avec nombre de coupleurs/adaptateurs:
6
avec plaque frontale:
Non
avec boîtier:
Oui
avec pigtails:
Non
hauteur:
251.46 mm
largeur:
241.3 mm
Les Atouts de l'article:
CASSETTE D'EPISSURE HD FLEX LC PRECHARGEE AVEC 12 PIGTAILS DE RUBAN OM4 (250 ?M) ET PI ULTRA FAIBLE ; ADAPTATEURS LC DUPLEX 6 PORTS DE COULEUR AQUA AVEC MANCHONS EN ZIRCONE
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


