Panduit - HD Flex LC Splice Cassette Preloaded wit - FHSZO-12-10R

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs - 6
type de fibre - multimode 50/125
classe de fibre - OM4
finition APC - Non
couleur - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983039944
Réf. Sonepar
00156304201
Réf. Fournisseur
FHSZO-12-10R
Marque
Panduit
adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs:
6
type de fibre:
multimode 50/125
classe de fibre:
OM4
finition APC:
Non
couleur:
autre
avec nombre de coupleurs/adaptateurs:
6
avec plaque frontale:
Non
avec boîtier:
Oui
avec pigtails:
Non
type de connecteur externe:
LC-Duplex
type de connecteur interne:
autre
mode de pose:
autre
nombre d'unités en hauteur (HE):
1
hauteur:
251.46 mm
largeur:
241.3 mm
profondeur:
177.39 mm
Les Atouts de l'article:
La cassette d'épissure HD Flex™ LC est préchargée avec 12 fibres amorce pour ruban de fibre OM4 et 1 gaine d'épissure pour ruban de fibre. La cassette dispose d'un capot noir et de 6 adaptateurs duplex LC de coloris bleu avec des obturations intégrales pour empêcher toute contamination.
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


