Panduit - HD Flex LC Splice Cassette Preloaded wit - FHS9N-12-LAP

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs - 6

  • type de fibre - monomode

  • classe de fibre - OS2

  • finition APC - Oui

  • couleur - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056769755

Réf. Sonepar

00156676975

Réf. Fournisseur

FHS9N-12-LAP

Marque

Panduit

adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs:

6

type de fibre:

monomode

classe de fibre:

OS2

finition APC:

Oui

couleur:

autre

avec nombre de coupleurs/adaptateurs:

6

avec plaque frontale:

Non

avec boîtier:

Oui

avec pigtails:

Non

type de connecteur externe:

LC-Duplex

type de connecteur interne:

MT/MPO

mode de pose:

autre

hauteur:

251.46 mm

largeur:

241.3 mm

pays de fabrication:

COSTA RICA

HD Flex LC Splice Cassette Preloaded wit

Les Atouts de l'article:

CASSETTE D'EPISSURE HD FLEX LC PRECHARGEE AVEC 12 PIGTAILS OS2 LC (250 µM), PI STANDARD, ADAPTATEURS LC/APC DUPLEX 6 PORTS AVEC MANCHONS FENDUS EN ZIRCONE

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit