Panduit - HD Flex MPO-16 Male APC to LC Cassette, - FHC39N-16M-10U

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de fibre - monomode

  • classe de fibre - OS2

  • finition APC - Oui

  • couleur - noir

  • avec nombre de coupleurs/adaptateurs - 8

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056878068

Réf. Sonepar

00156687806

Réf. Fournisseur

FHC39N-16M-10U

Marque

Panduit

type de fibre:

monomode

classe de fibre:

OS2

finition APC:

Oui

couleur:

noir

avec nombre de coupleurs/adaptateurs:

8

avec plaque frontale:

Oui

avec boîtier:

Oui

type de connecteur externe:

LC

type de connecteur interne:

MT/MPO

mode de pose:

autre

nombre d'unités en hauteur (HE):

1

pays de fabrication:

COSTA RICA

HD Flex MPO-16 Male APC to LC Cassette,

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit