Panduit - HD Flex MPO-16 Male APC to LC Cassette, - FHC3ZO-16M-10U2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de fibre - multimode 50/125
classe de fibre - OM4
finition APC - Oui
couleur - noir
avec nombre de coupleurs/adaptateurs - 8
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0613056878099
Réf. Sonepar
00156687809
Réf. Fournisseur
FHC3ZO-16M-10U2
Marque
Panduit
type de fibre:
multimode 50/125
classe de fibre:
OM4
finition APC:
Oui
couleur:
noir
avec nombre de coupleurs/adaptateurs:
8
avec plaque frontale:
Oui
avec boîtier:
Oui
type de connecteur externe:
LC
type de connecteur interne:
MT/MPO
mode de pose:
autre
nombre d'unités en hauteur (HE):
1
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


