🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Panduit - HD Flex MPO-16 Male APC to LC Cassette, - FHC3WO-16M-10U2

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - HD Flex MPO-16 Male APC to LC Cassette,

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de fibre - multimode 50/125

  • classe de fibre - OM5

  • finition APC - Oui

  • couleur - noir

  • avec nombre de coupleurs/adaptateurs - 8

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056878136

Réf. Sonepar

00156687813

Réf. Fournisseur

FHC3WO-16M-10U2

Marque

Panduit

type de fibre:

multimode 50/125

classe de fibre:

OM5

finition APC:

Oui

couleur:

noir

avec nombre de coupleurs/adaptateurs:

8

avec plaque frontale:

Oui

avec boîtier:

Oui

type de connecteur externe:

LC

type de connecteur interne:

MT/MPO

nombre d'unités en hauteur (HE):

1

HD Flex MPO-16 Male APC to LC Cassette,

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit