Panduit - HD Flex patch panel, 4 RU, 6-port - FLEX4UPN06

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs - 6

  • finition APC - Non

  • couleur - noir

  • avec nombre de coupleurs/adaptateurs - 6

  • avec plaque frontale - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056108516

Réf. Sonepar

00156610851

Réf. Fournisseur

FLEX4UPN06

Marque

Panduit

adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs:

6

finition APC:

Non

couleur:

noir

avec nombre de coupleurs/adaptateurs:

6

avec plaque frontale:

Oui

avec boîtier:

Oui

avec pigtails:

Non

numéro RAL:

9.005

mode de pose:

encastrement 482,6 mm (19 pouces)

nombre d'unités en hauteur (HE):

4

hauteur:

177 mm

largeur:

482.6 mm

profondeur:

190.5 mm

HD Flex patch panel, 4 RU, 6-port

Les Atouts de l'article:

Le panneau fibre HD Flex™ mesure 4 U et peut accueillir jusqu'à 48 cassettes HD Flex™ à 6 ports ou panneaux adaptateurs fibre pour une densité maximale de 576 fibres.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit