Panduit - HD Flex PON Splitter Cassette, 1x2, ¾ w - FHP9N-LA1X02

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de fibre - monomode

  • classe de fibre - OS2

  • finition APC - Oui

  • couleur - autre

  • avec nombre de coupleurs/adaptateurs - 2

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056803909

Réf. Sonepar

00156680390

Réf. Fournisseur

FHP9N-LA1X02

Marque

Panduit

type de fibre:

monomode

classe de fibre:

OS2

finition APC:

Oui

couleur:

autre

avec nombre de coupleurs/adaptateurs:

2

avec plaque frontale:

Non

avec boîtier:

Non

avec pigtails:

Non

type de connecteur externe:

LC-Duplex

type de connecteur interne:

LC-Duplex

mode de pose:

autre

hauteur:

11.68 mm

largeur:

55.37 mm

HD Flex PON Splitter Cassette, 1x2, ¾ w

Les Atouts de l'article:

La cassette HD Flex™ est un diviseur 1x2 pour les réseaux optiques passifs (PON). Les ports d'entrée et de sortie sont des connecteurs LC/APC et sont dotés d'obturations intégrales pour éviter toute contamination. La cassette présente une demi-largeur et s'installe directement dans les boîtiers et panneaux FLEX**04. Capacité : 18 cassettes par U.

Panduit

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit