Panduit - HD Flex PON Splitter Cassette, 1x4, ¾ w - FHP9N-LA1X04

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de fibre - monomode
classe de fibre - OS2
finition APC - Oui
couleur - autre
avec nombre de coupleurs/adaptateurs - 3
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0613056803893
Réf. Sonepar
00156680389
Réf. Fournisseur
FHP9N-LA1X04
Marque
Panduit
type de fibre:
monomode
classe de fibre:
OS2
finition APC:
Oui
couleur:
autre
avec nombre de coupleurs/adaptateurs:
3
avec plaque frontale:
Non
avec boîtier:
Non
avec pigtails:
Non
type de connecteur externe:
LC-Duplex
type de connecteur interne:
LC-Duplex
mode de pose:
autre
hauteur:
11.68 mm
largeur:
55.37 mm
pays de fabrication:
COSTA RICA
Les Atouts de l'article:
La cassette HD Flex™ est un diviseur 1x4 pour les réseaux optiques passifs (PON). Les ports d'entrée et de sortie sont des connecteurs LC/APC et sont dotés d'obturations intégrales pour éviter toute contamination. La cassette présente une demi-largeur et s'installe directement dans les boîtiers et panneaux FLEX**04. Capacité : 18 cassettes par U.
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


