Non retournable

Panduit - HD Flex PON Splitter Cassette, 1x8, Stan - FHP9N-LA1X08

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de fibre - monomode

  • classe de fibre - OS2

  • finition APC - Oui

  • couleur - autre

  • avec nombre de coupleurs/adaptateurs - 5

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056803879

Réf. Sonepar

00156680387

Réf. Fournisseur

FHP9N-LA1X08

Marque

Panduit

type de fibre:

monomode

classe de fibre:

OS2

finition APC:

Oui

couleur:

autre

avec nombre de coupleurs/adaptateurs:

5

avec plaque frontale:

Non

avec boîtier:

Non

avec pigtails:

Non

type de connecteur externe:

LC-Duplex

type de connecteur interne:

LC-Duplex

mode de pose:

autre

hauteur:

11.68 mm

largeur:

87.88 mm

pays de fabrication:

COSTA RICA

HD Flex PON Splitter Cassette, 1x8, Stan

Les Atouts de l'article:

La cassette HD Flex™ est un diviseur 1x8 pour les réseaux optiques passifs (PON). Les ports d'entrée et de sortie sont des connecteurs LC/APC et sont dotés d'obturations intégrales pour éviter toute contamination. La cassette présente une largeur standard et s'installe directement dans les boîtiers et panneaux FLEX**06. Capacité : 12 cassettes par U.

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit