Panduit - HD FLEX REAR CABLE MANAGER - 1RU - WHITE - FLEX-RCM1UWH

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition APC - Non
couleur - autre
avec plaque frontale - Non
avec boîtier - Non
avec pigtails - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0613056569072
Réf. Sonepar
00156656907
Réf. Fournisseur
FLEX-RCM1UWH
Marque
Panduit
finition APC:
Non
couleur:
autre
avec plaque frontale:
Non
avec boîtier:
Non
avec pigtails:
Non
mode de pose:
encastrement 482,6 mm (19 pouces)
nombre d'unités en hauteur (HE):
1
largeur:
559.97 mm
profondeur:
99.26 mm
Les Atouts de l'article:
Le gestionnaire de câbles arrière HD Flex™ permet une gestion facile du mou à l'arrière. Ce produit est conçu pour être sous-assemblé dans des boîtiers (références de la gamme FLEX*U**) et des panneaux (références de la famille FLEX*UPN**) HD Flex. Ce produit est de coloris blanc et occupe un espace de 1 U.
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


