Non retournable

Panduit - HD FLEX REAR CABLE MANAGER - 2RU - WHITE - FLEX-RCM2UWH

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition APC - Non

  • couleur - autre

  • avec plaque frontale - Non

  • avec boîtier - Non

  • avec pigtails - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056569102

Réf. Sonepar

00156656910

Réf. Fournisseur

FLEX-RCM2UWH

Marque

Panduit

finition APC:

Non

couleur:

autre

avec plaque frontale:

Non

avec boîtier:

Non

avec pigtails:

Non

mode de pose:

encastrement 482,6 mm (19 pouces)

nombre d'unités en hauteur (HE):

2

largeur:

559.97 mm

profondeur:

99.26 mm

pays de fabrication:

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

HD FLEX REAR CABLE MANAGER - 2RU - WHITE

Les Atouts de l'article:

Le gestionnaire de câbles arrière HD Flex™ permet une gestion facile du mou à l'arrière. Ce produit est conçu pour être sous-assemblé dans des boîtiers (références de la gamme FLEX*U**) et des panneaux (références de la famille FLEX*UPN**) HD Flex. Ce produit est de coloris blanc et occupe un espace de 2 U.

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit