Non retournable

Panduit - HD Flex Splice Cassette, OM5, Ultra IL, - FHSWA-12-10P

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de fibre - multimode 50/125

  • classe de fibre - OM5

  • finition APC - Non

  • couleur - noir

  • avec nombre de coupleurs/adaptateurs - 6

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056830691

Réf. Sonepar

00156683069

Réf. Fournisseur

FHSWA-12-10P

Marque

Panduit

type de fibre:

multimode 50/125

classe de fibre:

OM5

finition APC:

Non

couleur:

noir

avec nombre de coupleurs/adaptateurs:

6

avec plaque frontale:

Oui

avec boîtier:

Oui

avec pigtails:

Oui

hauteur:

11.7 mm

largeur:

88 mm

profondeur:

177.3 mm

pays de fabrication:

ROUMANIE

HD Flex Splice Cassette, OM5, Ultra IL,

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit