Panduit - HD Flex Std. Width Cassette; (2) 8F MPO - FHC9N-16-C2U

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs - 0

  • type de fibre - monomode

  • classe de fibre - OS2

  • finition APC - Oui

  • couleur - noir

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056769809

Réf. Sonepar

00156676980

Réf. Fournisseur

FHC9N-16-C2U

Marque

Panduit

adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs:

0

type de fibre:

monomode

classe de fibre:

OS2

finition APC:

Oui

couleur:

noir

adapté au nombre de modules d'insertion:

0

avec nombre de coupleurs/adaptateurs:

8

avec plaque frontale:

Non

avec boîtier:

Oui

avec pigtails:

Non

type de connecteur externe:

MT/MPO

type de connecteur interne:

autre

mode de pose:

autre

nombre d'unités en hauteur (HE):

0

hauteur:

251.46 mm

largeur:

241.3 mm

profondeur:

184.15 mm

pays de fabrication:

COSTA RICA

HD Flex Std. Width Cassette; (2) 8F MPO

Les Atouts de l'article:

CASSETTE HD FLEX LARGEUR STANDARD, (2) 8 F MPO VERS (8) CS, FIBRE OS2, PERTE STANDARD, POLARITE UNIVERSELLE

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit