Panduit - HD Flex TAP cassette, OM4, 2 Duplex LC L - FHCT-5ZUC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de fibre - multimode 50/125
classe de fibre - OM4
finition APC - Non
avec nombre de coupleurs/adaptateurs - 2
avec plaque frontale - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0613056361706
Réf. Sonepar
00156636170
Réf. Fournisseur
FHCT-5ZUC
Marque
Panduit
type de fibre:
multimode 50/125
classe de fibre:
OM4
finition APC:
Non
avec nombre de coupleurs/adaptateurs:
2
avec plaque frontale:
Non
avec boîtier:
Oui
avec pigtails:
Non
largeur:
228.6 mm
pays de fabrication:
COSTA RICA
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


