Panduit - HD Flex Trunk Transition Clip (qty 2); 1 - FLEX-CLIP12

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - support/guide de câbles
matériau - métal
largeur - 285.8 mm
montage 482,6 mm (19 pouces) - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983825110
Réf. Sonepar
00156382511
Réf. Fournisseur
FLEX-CLIP12
Marque
Panduit
modèle:
support/guide de câbles
matériau:
métal
largeur:
285.8 mm
montage 482,6 mm (19 pouces):
Oui
HD Flex Trunk Transition Clip (qty 2); 1
Les Atouts de l'article:
Le clip de transition de trunk HD Flex™ à 12 positions est disponible par quantité de deux unités en coloris noir.
Les Atouts de l'article:
Le clip de transition de trunk HD Flex™ à 12 positions est disponible par quantité de deux unités en coloris noir.

Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


