Panduit - HD Fusion, Wall Mount Fiber Splice Enclo - FWMHSSG-864

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - acier
qualité du matériau - autre
largeur - 440 mm
hauteur - 920 mm
profondeur - 363 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0613056892965
Réf. Sonepar
00156689296
Réf. Fournisseur
FWMHSSG-864
Marque
Panduit
matériau:
acier
qualité du matériau:
autre
largeur:
440 mm
hauteur:
920 mm
profondeur:
363 mm
couleur:
gris
finition de la surface:
revêtement par poudre
indépendant:
Non
modèle mural avec prise au sol:
Non
montage mural:
Oui
modèle angulaire:
Non
encastrement intermédiaire:
Non
à coupler/juxtaposer:
Oui
avec cadre/support de montage:
Oui
plaque de montage réglable en profondeur:
Non
encastrement mural:
Oui
fixation sur mât:
Non
nombre de portes:
1
nombre de serrures:
1
pays de fabrication:
MEXIQUE
adapté à un montage extérieur:
Non
toit incliné:
Non
finition CEM:
Non
avec porte à hublot:
Non
avec porte de ventilation:
Non
avec porte arrière:
Non
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


