Non retournable

Panduit - Heat Shrink Thin, 1"(25.4mm) Dia, Yellow - HSTT100-48-5-4

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Heat Shrink Thin, 1"(25.4mm) Dia, Yellow

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre interne avant rétreint - 25.4 mm

  • diamètre interne après rétreint - 12.7 mm

  • type - rétrécissable à chaud

  • couleur - jaune

  • modèle - à paroi mince

Conditionnement

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983906215

Réf. Sonepar

00156090621

Réf. Fournisseur

HSTT100-48-5-4

Marque

Panduit

diamètre interne avant rétreint:

25.4 mm

diamètre interne après rétreint:

12.7 mm

type:

rétrécissable à chaud

couleur:

jaune

modèle:

à paroi mince

matériau:

polyoléfine (PO-X)

sans halogène:

Non

taux de rétreint:

2:1

diamètre nominal en pouces:

1 pouce

épaisseur de paroi après rétreint:

0.9 mm

longueur:

1.2 m

température de fonctionnement:

-55...135 °C

avec adhésif intérieur:

Non

imprimable:

Non

homologation UL:

Oui

pays de fabrication:

CHINE

Heat Shrink Thin, 1"(25.4mm) Dia, Yellow

Les Atouts de l'article:

Gaine thermorétractable à paroi fine, diamètre 1" (25,4 mm), polyoléfine réticulée jaune, 5 pièces par paquet.

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit