Non retournable

Panduit - Heat Shrink Thin, 2"(50.8mm) Dia, Blue - HSTT200-48-5-6

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Heat Shrink Thin, 2"(50.8mm) Dia, Blue

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre interne avant rétreint - 50.8 mm

  • diamètre interne après rétreint - 25.4 mm

  • type - rétrécissable à chaud

  • couleur - bleu

  • modèle - à paroi mince

Conditionnement

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983906444

Réf. Sonepar

00156090644

Réf. Fournisseur

HSTT200-48-5-6

Marque

Panduit

diamètre interne avant rétreint:

50.8 mm

diamètre interne après rétreint:

25.4 mm

type:

rétrécissable à chaud

couleur:

bleu

modèle:

à paroi mince

matériau:

polyoléfine (PO-X)

sans halogène:

Non

taux de rétreint:

2:1

diamètre nominal en pouces:

2 pouces

épaisseur de paroi après rétreint:

1.1 mm

longueur:

1.2 m

température de fonctionnement:

-55...135 °C

avec adhésif intérieur:

Non

imprimable:

Non

homologation UL:

Oui

pays de fabrication:

CHINE

Heat Shrink Thin, 2"(50.8mm) Dia, Blue

Les Atouts de l'article:

Gaine thermorétractable à paroi fine, diamètre 2" (50,8mm), polyoléfine réticulée bleue, 5 pièces par paquet.

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit