Panduit - Heat Shrink Thin, .25"(6.4mm) Dia, Red - HSTT25-C2

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Heat Shrink Thin, .25"(6.4mm) Dia, Red

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre interne avant rétreint - 6.4 mm

  • diamètre interne après rétreint - 3.2 mm

  • type - rétrécissable à chaud

  • couleur - rouge

  • modèle - à paroi mince

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983747115

Réf. Sonepar

00156074711

Réf. Fournisseur

HSTT25-C2

Marque

Panduit

diamètre interne avant rétreint:

6.4 mm

diamètre interne après rétreint:

3.2 mm

type:

rétrécissable à chaud

couleur:

rouge

modèle:

à paroi mince

matériau:

polyoléfine (PO-X)

sans halogène:

Non

taux de rétreint:

2:1

diamètre nominal en pouces:

1/4 pouce

section nominale:

0...6.4 mm²

épaisseur de paroi après rétreint:

0.6 mm

longueur:

30.5 m

température de fonctionnement:

-55...135 °C

avec adhésif intérieur:

Non

imprimable:

Non

homologation UL:

Oui

pays de fabrication:

CHINE

Heat Shrink Thin, .25"(6.4mm) Dia, Red

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit