Panduit - Heat Shrink Thin VW-1, .75"(19.0mm) Dia, - HSTTV75-T

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre interne avant rétreint - 19.1 mm
diamètre interne après rétreint - 9.5 mm
type - rétrécissable à chaud
couleur - noir
modèle - à paroi mince
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983906796
Réf. Sonepar
00156090679
Réf. Fournisseur
HSTTV75-T
Marque
Panduit
diamètre interne avant rétreint:
19.1 mm
diamètre interne après rétreint:
9.5 mm
type:
rétrécissable à chaud
couleur:
noir
modèle:
à paroi mince
matériau:
polyoléfine (PO-X)
sans halogène:
Non
taux de rétreint:
2:1
diamètre nominal en pouces:
3/4 pouce
section nominale:
0...19.1 mm²
épaisseur de paroi après rétreint:
0.8 mm
longueur:
61 m
température de fonctionnement:
-55...135 °C
avec adhésif intérieur:
Oui
imprimable:
Non
homologation UL:
Oui
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de l'article:
Gaine thermorétractable à paroi fine VW-1 en rouleau en vrac, 0,75" (19,0 mm) de diamètre, polyoléfine réticulée noire.
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


