nouveau

Panduit - Heatshrink, PO, White, Mil Grade, Cont, - H000X044H1T-2

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Heatshrink, PO, White, Mil Grade, Cont,

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre interne avant rétreint - 11.18 mm

  • type - rétrécissable à chaud

  • couleur - blanc

  • modèle - à paroi mince

  • matériau - polyoléfine (PO-X)

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056902480

Réf. Sonepar

00156690248

Réf. Fournisseur

H000X044H1T-2

Marque

Panduit

diamètre interne avant rétreint:

11.18 mm

type:

rétrécissable à chaud

couleur:

blanc

modèle:

à paroi mince

matériau:

polyoléfine (PO-X)

sans halogène:

Non

taux de rétreint:

3:1

longueur:

30.5 m

température de fonctionnement:

-55...135 °C

transparent:

Non

avec adhésif intérieur:

Non

imprimable:

Oui

homologation UL:

Oui

Heatshrink, PO, White, Mil Grade, Cont,

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit