Panduit - Heatshrink, PO, White, Mil Grade, Cont, - H000X064H1T-2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre interne avant rétreint - 16.25 mm
type - rétrécissable à chaud
couleur - blanc
modèle - à paroi mince
matériau - polyoléfine (PO-X)
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
-
EAN
0613056902497
Réf. Sonepar
00156690249
Réf. Fournisseur
H000X064H1T-2
Marque
Panduit
diamètre interne avant rétreint:
16.25 mm
type:
rétrécissable à chaud
couleur:
blanc
modèle:
à paroi mince
matériau:
polyoléfine (PO-X)
sans halogène:
Non
taux de rétreint:
3:1
longueur:
22.9 m
température de fonctionnement:
-55...135 °C
transparent:
Non
avec adhésif intérieur:
Non
imprimable:
Oui
homologation UL:
Oui


