Non retournable

Panduit - Heatshrink, PO, White, Mil Grade, Cont, - H000X034H1T-2

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Heatshrink, PO, White, Mil Grade, Cont,

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre interne avant rétreint - 8.51 mm

  • type - rétrécissable à chaud

  • couleur - blanc

  • modèle - à paroi mince

  • matériau - polyoléfine (PO-X)

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056902473

Réf. Sonepar

00156690247

Réf. Fournisseur

H000X034H1T-2

Marque

Panduit

diamètre interne avant rétreint:

8.51 mm

type:

rétrécissable à chaud

couleur:

blanc

modèle:

à paroi mince

matériau:

polyoléfine (PO-X)

sans halogène:

Non

taux de rétreint:

3:1

longueur:

30.5 m

température de fonctionnement:

-55...135 °C

transparent:

Non

avec adhésif intérieur:

Non

imprimable:

Oui

homologation UL:

Oui

pays de fabrication:

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

Heatshrink, PO, White, Mil Grade, Cont,

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit