Panduit - Heatshrink, PO, White, Mil Grade, Cont, - H000X240H1T-2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre interne avant rétreint - 60.96 mm
type - rétrécissable à chaud
couleur - blanc
modèle - à paroi mince
matériau - polyoléfine (PO-X)
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0613056902527
Réf. Sonepar
00156690252
Réf. Fournisseur
H000X240H1T-2
Marque
Panduit
diamètre interne avant rétreint:
60.96 mm
type:
rétrécissable à chaud
couleur:
blanc
modèle:
à paroi mince
matériau:
polyoléfine (PO-X)
sans halogène:
Non
taux de rétreint:
3:1
longueur:
15.2 m
température de fonctionnement:
-55...135 °C
transparent:
Non
avec adhésif intérieur:
Non
imprimable:
Oui
homologation UL:
Oui
pays de fabrication:
ETATS-UNIS D'AMERIQUE
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


