Panduit - Heavy Duty Braided Sleeving, 3/4" Diamet - SE75N-L

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre du faisceau - 16...25.4 mm
diamètre nominal - 19.05 mm
couleur - noir
matériau - autre
traitement de la surface - non traité
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0613056825499
Réf. Sonepar
00156682549
Réf. Fournisseur
SE75N-L
Marque
Panduit
diamètre du faisceau:
16...25.4 mm
diamètre nominal:
19.05 mm
couleur:
noir
matériau:
autre
traitement de la surface:
non traité
sans halogène:
Oui
qualité du matériau:
autre
ouvert (possibilité de montage ultérieur):
Non
protection contre l'incendie selon UL 94:
autre
homologation selon UR:
Oui
homologation selon NF F 16-101:
Non
pays de fabrication:
ETATS-UNIS D'AMERIQUE
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


