Non retournable

Panduit - Heavy Duty Two Position 1" Corrugated Lo - CLC100X2S8TL370

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre nominal - 28.2 mm

  • diamètre - 26.1...28.2 mm

  • matériau - plastique

  • type de fixation - trou de vis

  • résistant aux UV - Non

Conditionnement

  • 250 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056831414

Réf. Sonepar

00156683141

Réf. Fournisseur

CLC100X2S8TL370

Marque

Panduit

diamètre nominal:

28.2 mm

diamètre:

26.1...28.2 mm

matériau:

plastique

type de fixation:

trou de vis

résistant aux UV:

Non

modèle:

bilobé

sans halogène:

Oui

nombre de câbles/tubes:

2

distance au mur:

Non

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

adapté à la plage de protection contre l'incendie:

Non

revêtu de plastique:

Non

couleur:

noir

pays de fabrication:

COSTA RICA

Heavy Duty Two Position 1" Corrugated Lo

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit